Armario de puertas batientes Con puertas plegables de chapa maciza 1200 mm

Número de artículo: 949501 1200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
    Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Altura 1.200 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 400 mm
    Altura útil 1.040 mm
    Número de estantes 2
    Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Posicionamiento mango arriba
    Peso 36 kg
    Tipo de producto Armario para archivadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 949501 1200
    EAN / GTIN 4062406081911
    Número del fabricante 949501 1200

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050950060.
    Con puertas plegables de chapa maciza.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra