{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Altura | 540 mm | |
Anchura | 570 mm | |
Profundidad | 105 mm | |
Altura útil | 320 mm | |
Anchura útil | 500 mm | |
Profundidad útil | 50 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Soporte de PC |
Número de artículo | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 | |
Número del fabricante | 948410 1 |