Pupitre para ordenador M

Número de artículo: 948040 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 1.400 mm
    Superficie de la base anchura 750 mm
    Superficie de base profundidad 550 mm
    Peso 17 kg
    Tipo de producto Pupitre para ordenador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 948040 M
    EAN / GTIN 4062406194482
    Número del fabricante 948040 M

    Descripción

    Ejecución:

    Adecuado para PC y portátil. Soporte de pantalla para variante de PC compuesto de asiento VESA, colocación a la izquierda, derecha y centro. Con una superficie de bandeja detrás (medida libre Anch × P: 545 × 220 mm) y con un estante que se puede colgar (medida libre Anch × P: 570 × 300 mm).
    Estructura con unidad de transporte 4 ruedas orientables, de ellas 2 con inmovilizadores ⌀ 125 mm.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, pie soporte siempre antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

    Recomendación:

    Para alojamiento de archivadores, sistemas de ganchos y estanterías que se pueden colgar sin herramientas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra