{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura incluida caja de cierre corredizo | 2.500 mm | |
Anchura de panel en E | 54U | |
Profundidad rieles de guía | 50 mm | |
Adecuado para altura de bastidor vertical | 2.200 mm | |
Material cierre corredizo | Plástico | |
Tipo de producto | Cierres corredizos |
Número de artículo | 946560 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197726551 | |
Número del fabricante | 946560 2200 |