{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0,9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Anchura en G | 40 | |
Profundidad en G | 20 | |
Altura útil | 845 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tipo de toma de corriente | F | |
Tensión nominal | 400 V | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número puestos insertables | 24 | |
Número de tomas de corriente tipo F | 24 | |
Peso | 88 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Armario de cargador batería |
Número de artículo | 944501 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073534 | |
Número del fabricante | 944501 1000/DE |