Estante adicional p.armarios colgantes 20

Número de artículo: 943914 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 65
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 65 kg
Material galvanizado
Anchura 450 mm
Profundidad 325 mm
Espesor 35 mm
adecuado para caja de almacenamiento 3 × n.º 963321 tam. SB4
Intervalo de empleo Armario colgante
Peso 1 kg
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943914 20
EAN / GTIN 4062406135591
Número del fabricante 943914 20

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero galvanizada.

Idóneo para:

Armarios colgantes n.º 943901943907.

Volumen de suministro:

Estante dividido con soportes.

Nota:

Tam. 30 y 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra