Pared perforada para armarios verticales 2000 mm

Número de artículo: 943166 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para la altura de armario vertical (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 846 mm
    Anchura útil 600 mm
    Peso 5,8 kg
    Tipo de producto Pared perforada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 943166 2000
    EAN / GTIN 4062406586300
    Número del fabricante 943166 2000

    Descripción

    Ejecución:

    Pared perforada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. En el grupo 95, encontrará el asiento de ganchos y soportes, así como accesorios de pared perforada. Incluye tacos de plástico Easyfix (6 unidades para tam. 1000, 8 unidades para tam. 2000).

    Idóneo para:

    Llena hasta la mitad un departamento extraíble del armario n.º 943102 - 943115 tam. 2000 respectivamente. Para el equipamiento completo se necesitan 2 unidades.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra