Estante inclinado para extracción 12G 20

Número de artículo: 943163 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

espuma adecuada en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Cajones superficie útil en G: 24×20
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Cajones superficie útil en G 24×20
    Material galvanizado
    Profundidad 600 mm
    Anchura en G 20
    Altura útil 26 mm
    Anchura útil 500 mm
    Profundidad útil en G 24
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 943163 20
    EAN / GTIN 4062406586270
    Número del fabricante 943163 20

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero galvanizada, doblada hacia arriba por dos lados.
    Incluye 4 tacos de plástico Easyfix para atornillar en bandejas telescópicas verticales. Adecuado para alojar insertos de espuma rígida eForm.

    Idóneo para:

    Para el armario vertical n.° 943102, 943112, 943115.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra