Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Gavetas de extensão total 75 kg, 36×36 E, Altura frontal: 75mm

N.º do artigo: 943021 75

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×36 E
Largura em E 36E
Profundidade em E 36E
Altura frontal 75 mm
Altura útil 57 mm
Largura útil 612 mm
‌Profundidade útil 612 mm
Altura do revestimento 49 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Tipo de produto Gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 943021 75
EAN/GTIN 4045197380340
Número do fabricante 943021 75
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Base perfurada em grelha de 17 mm, interior com painéis ranhurados circundantes (grelha de 17 mm). Frente de gaveta com puxador de alumínio.
Gaveta de extensão total, 100% extraível; 75kg de capacidade de carga.

Indicado para:

Caixas de armário de ferramentas n.º943001, carro de montagem n.º943225 tam.710/0, 943227 tam. 960/0 e armários de apoio para máquina n.º943228, 943229 e 943232, respetivamente tam.1020.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento de gaveta (incluindo o perfil para montar na caixa de armário).

Pintura:

Azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

As gavetas podem ser equipadas com os insertos de gaveta do grupo 97 para o armazenamento de ferramentas de aperto, p. ex., SK, HSK, VDI, etc.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta