Carro de montaje 860/0

Número de artículo: 942837 860/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
860/0
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Anchura×profundidad en E 27×27 E
    Altura 860 mm
    Anchura 565 mm
    Profundidad 572 mm
    Anchura en E 27 E
    Profundidad en E 27 E
    Altura útil 600 mm
    Altura útil para cajones 600 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 100 mm
    con reborde contra caída por rodadura
    Cantidad de cajones 0
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Material bandeja con goma ranurada
    Ejecución móvil; para equipamiento personalizado
    Modelo reborde contra caída por rodadura de 3 lados
    Tirador deslizante
    Colocación tirador deslizante Parte delantera
    Peso 48 kg
    Tipo de producto Carro de montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 942837 860/0
    EAN / GTIN 4045197809841
    Número del fabricante 942837 860/0

    Descripción

    Ejecución:

    Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas ⌀ 100 mm, inmovilizables. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, estera de goma ranurada y 2 asas paragolpes. Cerrable por medio de cierre centralizado. Cajones de extensión total como se describe en el n.º 942823; además, con desbloqueo individual − evita la apertura de los cajones durante el transporte.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    En combinación con el equipamiento de cajones de n.º 942823, se suministra automáticamente con desbloqueo individual de los cajones.

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra