Bandeja portaobjetos de madera laminada aprox. 15 mm de grosor

Número de artículo: 942807
(243,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
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
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 27×27 E
Anchura 565 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 27 E
Profundidad en E 27 E
Espesor 15 mm
Material placa de cubierta Madera laminada
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942807
EAN / GTIN 4045197813220
Número del fabricante 942807

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942801.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra