Armario vertical de pared perforada con puertas batientes de chapa maciza 2000/3

Número de artículo: 942031 2000/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de paneles perforados precio unitario incly. IVA
  • Departamento vertical capacidad de carga: 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Departamento vertical capacidad de carga 80 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 2.000 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 30
    Profundidad en G 28
    Departamento vertical extraíble, altura útil 1.690 mm
    Departamento vertical extraíble, profundidad útil 635 mm
    Número de paneles perforados 3
    Ejecución Armario vertical de pared perforada
    Armario tipo de construcción Armario base
    Peso 217 kg
    Tipo de producto Armario vertical

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 942031 2000/3
    EAN / GTIN 4062406135423
    Número del fabricante 942031 2000/3

    Descripción

    Ejecución:

    Armario vertical de pared perforada en 30×28G
    Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes Easyfix, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 50 mm. Las paredes perforadas están guiadas en rieles telescópicos y llevan un seguro de extracción individual. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m2 (profundidad × altura 635×1690 mm).

    Lacado:

    Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes Easyfix, en el grupo 95.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra