Pared perforada para armarios 40

Número de artículo: 940710 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de armario en G precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Material galvanizado
Altura 575 mm
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Número del fabricante 940710 40

Descripción

Ejecución:

Pared perforada galvanizada de 3 lados de chapa de acero doblada con □9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados. Los encontrará en el grupo 95. La pared perforada se puede alojar en armarios personalizables con un ancho de 1000 mm (40G) y 2000 mm (80G). Altura =575 mm, lo cual permite alojar hasta 3 paredes perforadas superpuestas en un armario con una altura de 2000 mm.

Idóneo para:

Armarios n.° 940081940103, n.° 940111940113, n.° 940205940217, n.° 940841940849, n.° 940905940907.

Nota:

La pared perforada no se debe doblar varias veces en la perforación.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra