Estante inclinado 50

Número de artículo: 940560 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Material galvanizado
Anchura 1.200 mm
Profundidad 425 mm
Anchura útil 1.200 mm
Profundidad útil 447 mm
Intervalo de empleo Armario de estantes
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 940560 50
EAN / GTIN 4062406134938

Descripción

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.