Armario sobrepuesto con puertas batientes de chapa maciza 500 mm

Número de artículo: 940051 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 500 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 30
    Profundidad en G 20
    Altura útil 345 mm
    Número de estantes 1
    Armario tipo de construcción Armario sobrepuesto
    Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango abajo
    Peso 27 kg
    Tipo de producto Armario de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 940051 500
    EAN / GTIN 4062406067472
    Número del fabricante 940051 500

    Descripción

    Ejecución:

    Armario con equipamiento en 30×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

    Volumen de suministro:

    Armario, incluidos estantes.

    Lacado:

    Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra