Vagón con caja ESD

Número de artículo: 9393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9393
    EAN / GTIN 4017976993935
    Número del fabricante 9393
    Número L L90070 250

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carro para cajas ESD de construcción de acero angular con asa de empuje tubular. Paredes extremas, 1 pared longitudinal y techo revestidos de malla metálica de 40 x 40 x 4 mm, completamente soldada, con recubrimiento de polvo conductor de electricidad, color gris pizarra RAL 7015. Con puerta de doble bisagra de acero angular con malla metálica soldada en el lado longitudinal abierto. Con cerradura de falleba con palanca giratoria y cerradura de cilindro. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tablero de material de madera derivado eléctricamente conductor según DIN 68765, gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos ESD TPE (elastómero termoplástico), conductoras de electricidad. Bujes con rodamientos ranurados de precisión. Máximo confort: muy baja resistencia al arranque, a la rodadura y al giro. Funcionamiento silencioso en suelos uniformes. Neumáticos que no dejan huella. Sistema de frenado centralizado TOTALSTOP de serie en las ruedas giratorias.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 750
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 780
    Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacidad portante del piso (kg): 50
    Longitud total (mm): 1370
    Ancho total (mm): 845
    Altura total (mm): 1792
    Neumáticos: TPE-ESD
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3