{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
Intervalo de regulación de altura | 850 mm - 1.100 mm | |
Anchura | 80 mm | |
Profundidad | 760 mm | |
Anchura interior | 680 mm | |
Adecuado para profundidad de tablero | 800 mm | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 937103 760 | |
EAN / GTIN | 4045197678010 | |
Número del fabricante | 937103 760 |