Recubrimiento de chapa para bastidores laterales 2000 mm

Número de artículo: 935040 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 580 mm
Adecuado para altura de bastidor vertical 2.000 mm
Tipo de producto Panel lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Número del fabricante 935040 2000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con grapado soldado para cubrir el bastidor lateral: evita el agarre por los lados en sistemas de estanterías situadas una al lado de la otra, recomendado para estanterías con puertas batientes, puertas correderas y cierres corredizos.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Para cubiertas laterales de un bastidor lateral son necesarios dos revestimientos de chapa.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop