{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 1.800 mm | |
Profundidad | 630 mm | |
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte | 400 kg | |
Tipo modelo | 3 | |
Tipo de producto | Unidad de transporte |
Número de artículo | 934720 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4045197171979 | |
Número del fabricante | 934720 1800/3 |