Estante extensible con guías

Número de artículo: 933770
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Banco de trabajo KOMBI
Anchura útil 490 mm
Profundidad útil 540 mm
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933770
EAN / GTIN 4045197279804
Número del fabricante 933770

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero.
Guía con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada - extensible hasta 90 %.
Capacidad de carga 50 kg.

Idóneo para:

Carcasa n.º 933750; 933820; 934820934860 en ancho de 600 mm (solo para armarios con puertas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra