Pie de soporte regulable en altura con 2 × 250 V y 1 × AIR 760 mm

Número de artículo: 933708 760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 80 mm
Profundidad 760 mm
Anchura interior 680 mm
Intervalo de regulación de altura 650 mm - 900 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Adecuado para profundidad de tablero 800 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933708 760
EAN / GTIN 4045197678140

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10.
Con dos tomas de corriente de alumbrado (250 V) completamente cableadas y un acoplamiento de aire comprimido de una sola mano suelto.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

No es posible un equipamiento con módulos adicionales.

Productos adecuados

Lista de repuestos