Pie soporte retraído

Número de artículo: 933623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie KOMBI
    Altura 880 mm
    Anchura 80 mm
    Profundidad 660 mm
    Profundidad retraída 350 mm
    Adecuado para profundidad de tablero 700 mm; 800 mm
    Tipo de producto Pie de soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 933623
    EAN / GTIN 4045197555243
    Número del fabricante 933623

    Descripción

    Ejecución:

    De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10. El pie retraído permite una amplia libertad de movimiento de las piernas, p. ej. en esquinas.

    Idóneo para:

    Profundidad del tablero tanto 700 mm como 800 mm.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los pies soporte retraíbles solo deben utilizarse en combinación con los pies soporte n.º 933620933625 debido a la reducida estabilidad.
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra