Estante extraíble 200 kg 75 mm

Número de artículo: 931376 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
75
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de montaje (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Cajones superficie útil en G: 56×24
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Cajones superficie útil en G 56×24
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 56×24G
    Anchura útil 1.400 mm
    Profundidad útil 600 mm
    Anchura útil en G 56
    Profundidad útil en G 24
    Altura de montaje 75 mm
    con cajones desbloqueo individual no
    Intervalo de empleo Armario para herramientas
    Peso 23,35 kg
    Tipo de producto Estante extraíble

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931376 75
    EAN / GTIN 4062406123116
    Número del fabricante 931376 75

    Descripción

    Ejecución:

    Estante extraíble con extensión total del 100 %. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

    Volumen de suministro:

    Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    No apto para el montaje en carcasas móviles.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra