Carcasa de armario de herramientas para cajones 1000 mm

Número de artículo: 931335 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×24G
    Altura 1.000 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 700 mm
    Anchura en G 40
    Profundidad en G 28
    Altura útil 900 mm
    Altura útil para cajones 900 mm
    Cantidad de cajones 0
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Capacidad de carga máxima 4.000 kg
    Ejecución para equipamiento personalizado
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Peso 50 kg
    Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 931335 1000
    EAN / GTIN 4062406063719
    Número del fabricante 931335 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

    Idóneo para:

    Cajones n.° 931353, 931354, 931355, 931356.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra