Armario de herramientas completo con cajones 75 kg 800/7B

Número de artículo: 930605 800/7B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 26×20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 26×20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 800 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 600 mm
    Altura útil 700 mm
    Altura útil para cajones 700 mm
    Cajón anchura útil 650 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 26
    Cajón profundidad útil en G 20
    Cantidad de cajones 7
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura no
    Peso 114 kg
    Tipo de producto Armario para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 930605 800/7B
    EAN / GTIN 4067263100652
    Número del fabricante 930605 800/7B

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas completamente equipado en 30×24G, con cajones 26×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra