uvex Gafas panorámicas uvex transparente

Número de artículo: 9305714
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
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9305714
EAN / GTIN 4031101068305
Número del fabricante 9305714
Número L L01660 770

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex 9305
  • Tipo de producto: Gafas panorámicas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 34 F CE
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FN CE
  • Protección UV: UV380
  • Material de la lente: Acetato de celulosa (CA)