uvex Lentes de repuesto transparente sv exc.

Número de artículo: 9301255
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
Tipo de producto Cristal para gafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9301255
EAN / GTIN 4031101067810
Número del fabricante 9301255

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 B KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex ultravision (9943054)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra