LLAVE DE TUBO ACODADA 24MM

Número de artículo: 92A.24
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.24
EAN / GTIN 3148516631039
Número del fabricante 92A.24
Número L L60130 1460

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • H [mm]: 45,5
  • B [mm]: 180
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 74,5
  • [g]: 415