LLAVE DE TUBO ACODADA 10MM

Número de artículo: 92A.10
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92A.10
EAN / GTIN 3148516629289
Número del fabricante 92A.10
Número L L60130 104

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 16,0
  • H [mm]: 23,0
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 36,5
  • [g]: 65