{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo altura | 830 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.200 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 30 mm | |
Capacidad de carga | 500 kg | |
Peso | 42 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo abatible |
Número de artículo | 929610 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002019041 | |
Número del fabricante | KT1200 HO |