{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 15 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 200 mm | |
Anchura | 230 mm | |
Profundidad | 185 mm | |
Anchura útil | 145 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Tipo de producto | Soporte de PC |
Número de artículo | 928752 S | |
EAN / GTIN | 4062406281724 | |
Número del fabricante | 928752 S |