{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Leírás | Adapterkábel ipari csatlakozóval és földelt aljzattal | |
Kábelhossz | 2 m | |
Bemenet csatlakozó típus | J | |
Kimenet csatlakozó | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Áram típus | AC | |
Névleges áramerősség | 16 A | |
Be- / kikapcsoló | no | |
Tipo de producto | Cable de red |
Número de artículo | 928640 CH/2 | |
EAN / GTIN | 4062406117542 | |
Número del fabricante | 920260 9-AK |