Bloco de distribuição 3/5

N.º do artigo: 928492 3/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de polos/número de saídas Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Tipo de conector de entrada Sistema de enchufe GST
Tensão nominal 240 V
Número de saídas 5
Número de saídas de 3 pinos para n.º 928491 tam.3 5
Número de saídas de 3 pinos para n.º 928490 tam.3 1
Número de polos 3
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Bloque de distribución

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928492 3/5
EAN/GTIN 4062406117184
Número do fabricante K.800.050

Descrição

Descrição:

Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):
  • Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
  • Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,6 kW.
  • Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
  • Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
    3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de proteção 1
  • Grau de proteção IP 20.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Nota:

As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta