{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 137 mm | |
Largura | 100 mm | |
Unidade de divisão | 1E | |
Descrição | Interruptor de ligar/desligar para desligar a corrente a todos os componentes da calha de equipamentos | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 400 V | |
Tensão estipulada | 400 V | |
Corrente estipulada | 16 A | |
Tipo de corrente | AC | |
Capacidade de comutação | 4 kW | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Peso | 0,2 kg | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 928470 ON/OFF2 | |
EAN/GTIN | 4062406117061 | |
Número do fabricante | 928470 ON/OFF2 |