Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V 1500

Número de artículo: 928443 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,5 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Anchura 1.420 mm
    Intervalo de ajuste de la profundidad 60 mm
    Altura de montaje 160 mm
    División 13E
    Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
    Tensión nominal 250 V
    Tipo de corriente AC
    Interruptor ON/OFF no
    Número de tomas de corriente tipo F 4
    Tipo de toma de corriente F
    adecuado para tipo 1500
    Peso 7 kg
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928443 1500
    EAN / GTIN 4062406116217
    Número del fabricante 928443 1500

    Descripción

    Ejecución:

    Equipado con 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/2.
    De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
    Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
    Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
    1 bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
    1 conector enchufable de 5 polos n.° 928490 tam. 5 para cable de conexión.

    Descripción:

    Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
    • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
    • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
    • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
    • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
      3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
    • Nivel de protección 1
    • Tipo de protección IP 20.

    Idóneo para:

    Columnas soporte n.° 928010, columna soporte de esquina n.° 928030. El montaje se realiza por suspensión.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra