Brazo articulado Multikomfort para fijación a la mesa 1

Número de artículo: 928294 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Voladizo del brazo articulado 333 mm
Ángulo de giro 360 grados
Ángulo de orientación 75 grados
Capacidad de carga 2 kg - 7 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Número del fabricante 990+1019+000

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal 180° y vertical 75°, pantalla orientable en inclinación. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor.
Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico. Fijación flexible (sargento, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm.
Anchura máxima del monitor 656 mm o 27 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100, de 2 a 7 kg.

Lacado:

Plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra