{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Estación de trabajo; Multifix | |
Altura | 90 mm | |
Largura | 440 mm | |
Largura útil | 434 mm | |
Ângulo de inclinação | 0 grau; 20 grau; 30 grau | |
indicado para tipo | 500 | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de produto | Riel Multifix |
Número do artigo | 928201 500 | |
EAN/GTIN | 4062406113445 | |
Número do fabricante | 928201 500 |