{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.920 mm | |
Anchura útil | 1.880 mm | |
Profundidad útil | 300 mm | |
Altura de montaje | 80 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Consumo de potencia | 27 W | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Corriente de alumbrado | 2.520 lm | |
Temperatura de color | 4.000 K | |
adecuado para tipo | 2000 | |
Modelo estante | con iluminación | |
Tecnología de luz LED | sí | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo | 928140 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113346 | |
Número del fabricante | 928140 2000 |