Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad 2000

Número de artículo: 928131 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 1.920 mm
Anchura útil 1.880 mm
Profundidad útil 300 mm
Altura de montaje 80 mm
Ángulo de inclinación 90 grados; 110 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad 110 mm
adecuado para tipo 2000
Modelo estante Estándar
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928131 2000
EAN / GTIN 4062406113247
Número del fabricante 928131 2000

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.
Posibilidad de bloqueo horizontal 90º y oblicuo 110º.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte n.° 928010, carro de material n.° 918590 (tam. 1000) y pared separadora n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas de almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra