Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad 1500

Número de artículo: 928130 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 1.420 mm
Anchura útil 1.380 mm
Profundidad útil 200 mm
Altura de montaje 80 mm
Ángulo de inclinación 90 grados; 110 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad 40 mm
adecuado para tipo 1500
Modelo estante Estándar
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209
Número del fabricante 928130 1500

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.
Posibilidad de bloqueo horizontal 90º y oblicuo 110º.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte n.° 928010, carro de material n.° 918590 (tam. 1000) y pared separadora n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Si se enganchan ambos estantes de almacenamiento en las partes delantera y trasera de las columnas soporte resulta un compartimento doble. Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas para almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop