Consola de brazo soporte 2000 mm

Número de artículo: 928055 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 60 mm
Longitud 2.000 mm
Anchura 2.000 mm
Profundidad 350 mm
Alcance del brazo 250 mm
Capacidad de carga máxima 50 kg
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 8 kg
Tipo de producto Consola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928055 2000
EAN / GTIN 4062406112608
Número del fabricante 928055 2000

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra