Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda, para el equipamiento por el propio usuario con cajones 800/525 mm

Número de artículo: 927727 800/525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil para cajones 150 mm
Altura útil puerta 525 mm
Ejecución para equipamiento personalizado
Peso 33,3 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927727 800/525
EAN / GTIN 4062406266165
Número del fabricante 927727 800/525

Descripción

Ejecución:

Carcasa 24G con puerta, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la izquierda.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra