{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Altura útil | 800 mm | |
Anchura útil | 350 mm | |
Altura útil para cajones | 800 mm | |
Cantidad de cajones | 0 | |
Número de estantes extraíbles | 0 | |
Número puertas | 0 | |
Ejecución | para equipamiento personalizado | |
Peso | 22 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo | 927412 900 | |
EAN / GTIN | 4062406111267 | |
Número del fabricante | 927412 900 |