Carcasa de cajonera 16G móvil 500/4

Número de artículo: 927315 500/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 12×20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Desbloqueo individual de cajones Monomanual
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cajones superficie útil en G 12×20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 700 mm
    Anchura 420 mm
    Profundidad 740 mm
    Altura útil 425 mm
    Altura útil para cajones 425 mm
    Carcasa de cajonera, altura 500 mm
    Carcasa de cajonera, anchura 400 mm
    Carcasa de cajonera, profundidad 650 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 425 mm
    Cajón anchura útil 300 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 12
    Cajón profundidad útil en G 20
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 125 mm
    con reborde contra caída por rodadura
    Cantidad de cajones 4
    Número de estantes extraíbles 0
    Número puertas 0
    Capacidad de carga máxima 600 kg
    Bandeja
    Material rueda Banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas
    Ejecución móvil; con cajones
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    Modelo reborde contra caída por rodadura de 4 lados
    ComfortClose no
    Carcasa superior abierta no
    Superficie de rodadura sin huella
    Peso 53,6 kg
    Tipo de producto Contenedor rodante de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927315 500/4
    EAN / GTIN 4062406108410
    Número del fabricante 927315 500/4

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
    Con bandeja de plástico ABS negro y tiradores deslizantes de Haptoprene de 2 componentes. Con 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección orientables provistas de rodamientos de bolas (rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) ⌀ 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Cajones con desbloqueo individual de los cajones monomanual para que el cajón no se pueda abrir durante el transporte. Provisto de cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

    Colocación:

    Altura frontal de cajón mm: 50, 75, 100, 200

    Lacado:

    Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura n.° 920301920316.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra