Juego de ruedas regulable en altura Juego de 2 piezas 1

Número de artículo: 927206 1
Establecer precio 2 Unidad (49,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Intervalo de regulación de altura 150 mm
    Altura 325 mm
    Anchura 45 mm
    Profundidad 95 mm
    ⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
    Capacidad de carga por rueda 50 kg
    Tipo de producto Rodillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927206 1
    EAN / GTIN 4062406605285
    Número del fabricante 927206 1

    Descripción

    Ejecución:

    Regulación manual de la altura como módulo insertado en las patas el banco de trabajo, incluidas ruedas con ⌀ 125 mm. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura. El juego de ruedas tiene una capacidad de carga máxima de 100 kg y no se puede montar en pies soporte de 900 mm de altura. No es posible en combinación con bancos de trabajo Ready-to-go. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm.

    Volumen de suministro:

    Juego constituido por 2 módulos insertables, adecuados para 1 pie soporte o 2 patas.
    Juego integrado por 2 módulos insertables con ruedas fijas incluido material de fijación.

    Lacado:

    Regulación de la altura gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. Ruedas galvanizadas, no configurables.

    Nota:

    Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm. Para un banco de trabajo con 2 pies soporte necesita 2 juegos.
    Para calcular la capacidad de carga del banco de trabajo, solo se deben tener en cuenta 3 ruedas. La capacidad de carga máxima de un banco de trabajo corresponde a 150 kg.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra