Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza 1500 mm

Número de artículo: 927140 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
369 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura 1.400 mm
Profundidad 300 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 100 kg
Modelo estante Multifunktion
Peso 5,1 kg
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927140 1500
EAN / GTIN 4062406107895
Número del fabricante 927140 1500

Descripción

Ejecución:

Panel posterior o estante de almacenamiento de chapa de acero plegada. Para el montaje entre 2 pies soporte. La incorporación como panel posterior ofrece protección visual y una estabilización adicional. La capacidad de carga distribuida por la superficie del estante indicada se refiere a la incorporación como estante de almacenamiento.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 927000.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Para utilizar la profundidad completa del banco de trabajo como bandeja, se necesita instalar el estante de almacenamiento de dos piezas. En caso de incorporación como estante de almacenamiento sin panel posterior tienen que montarse adicionalmente chapas de nudos n.º 927122. En caso de incorporación como panel posterior no se requieren chapas de nudos.
No apto para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra