Pie soporte para tableros esquina, regulable en altura 1

Número de artículo: 927112 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1
a petición
En stock
94 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1,5 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Intervalo de regulación de altura 750 mm - 1.050 mm
    Anchura 50 mm
    Profundidad 50 mm
    Retícula de regulación de la altura 50 mm
    Tipo de producto Pie de soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927112 1
    EAN / GTIN 4062406128777
    Número del fabricante 927112 1

    Descripción

    Ejecución:

    Pie soporte para tableros de esquina de tubo de acero. Altura regulable a intervalos de 50 mm de 750 a 1050 mm. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

    Volumen de suministro:

    Pie soporte incluida 1 chapa de nudos n.º 927122 tam. 1.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra