Compensación de altura para regulación manual de la altura M10

Número de artículo: 927091 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M10
⌀ placa de apoyo 47 mm
Ajuste de altura aprox. 15 mm
Tipo de producto Compensación de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927091 M10
EAN / GTIN 4062406304652
Número del fabricante 927091 M10

Descripción

Ejecución:

Tornillo de regulación de altura para atornillar en la regulación manual de la altura n.° 927080. Para la compensación de irregularidades en el suelo hasta un máximo de 15 mm.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine con regulación de la altura manual.

Volumen de suministro:

2 pies de plato M10, 2 tuercas M10, 2 tuercas M10 de forma baja.