Pie soporte con corriente y aire comprimido FR

Número de artículo: 927067 FR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altura 800 mm
    Anchura 50 mm
    Profundidad 700 mm
    Tipo de toma de corriente E
    Tensión nominal 250 V
    Corriente nominal 16 A
    Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
    Tipo de producto Módulo de alimentación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927067 FR
    EAN / GTIN 4062406755638
    Número del fabricante 927067 FR

    Descripción

    Ejecución:

    De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

    Volumen de suministro:

    Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.
    Incluye acoplamiento de seguridad de una sola mano, acoplamiento de liberación rápida NW 7,2 y rosca de conexión de 3/8 pulgadas, hasta 10 bar.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.° 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
    Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra