{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.050 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Adecuado para profundidad de tablero | 750 mm | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 927004 1050 | |
EAN / GTIN | 4062406107697 | |
Número del fabricante | 927004 1050 |